Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYMARK 112793 Leivonnainen pussi 18 x 8 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AE8ZZL 6GUZ1

DAYMARK 112793 Leivonnainen pussi 18 x 8 tuumaa - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE8ZZL Malli: 112793Ristiviite: 6GUZ1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeivonnaispussi
Pituus18 "
MateriaaliMuovi
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.25
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi3923210095
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
DAYMARK 112794 Leivonnaispussi 21 x 10 tuumaa - 100 pakkaus | AE8ZZM 6GUZ2 11279421 "10 "€85.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYMARK 112793 Leivonnainen pussi 18 x 8 tuumaa - 100 kpl pakkaus
€74.30 / yksikkö