Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYMARK 1122124 päiväetiketti torstai, 3 tuuman leveys - pakkaus 500 | AE8ZXK 6GUR4

DAYMARK 1122124 Päiväetiketti Torstai 3 tuumaa Leveys – 500 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE8ZXK Malli: 1122124Ristiviite: 6GUR4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäivän etiketti
VäriRuskea
Korkeus2"
Tarran tyyliIrrotettava
KieliEnglanti / espanja / ranska
MateriaaliPaperi
ShapeYmpyrä
Temp. alue45 astetta 95 astetta F
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi4821104000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vedenkestävä (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYMARK 1122124 Päiväetiketti Torstai 3 tuumaa Leveys – 500 kpl pakkaus
€15.11 / yksikkö