Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DASCO PRO G470 Sähköasentaja 8 tuuman TargetGuard (R) | AH9LGM 40JC54

DASCO PRO G470 sähköasentajan taltta 8 tuumaa TargetGuard(R)

Varastossa
Tuote: AH9LGM Malli: G470Ristiviite: 40JC54

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköasentaja
Pituus8"
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Palojen lukumäärä1
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko2.75 "
Tyyppivarovainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.621
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Vahva ohut leikkuuterä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
DASCO PRO 470 Sähköasentajan taltta 8 tuuman 2-3/4 tuuman kärki | AH9LGH 40JC50 470Lämpökäsitelty hiiliteräs€21.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DASCO PRO G470 sähköasentajan taltta 8 tuumaa TargetGuard(R)
€27.06 / yksikkö