Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DASCO PRO 436 tiilitaltta 7 tuuman 3-1 / 2 tuuman kärki | AH9LFT 40JC36

DASCO PRO 436 Tiilitaltta 7 tuuman 3-1/2 tuuman kärki

Varastossa
Tuote: AH9LFT Malli: 436Ristiviite: 40JC36

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiiletaltta
Pituus7"
MateriaaliLämpökäsitelty hiiliteräs
Palojen lukumäärä1
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)24.13
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Terävä ja kestävä leikkaava reuna

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoSidonta pystyyVihjeiden kokoHinta
DASCO PRO G435 tiilitaltta 3 tuumaa x 7 tuumaa | AB7UDM 24A941 G435Korkea hiiliteräs3"Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3"€23.39
DASCO PRO G436 tiilitaltta 3-1 / 2 tuumaa x 7 tuumaa | AB7UDN 24A942 G436Korkea hiiliteräs3.5 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3.5 "€23.97
DASCO PRO G437 tiilitaltta 4 tuumaa x 7 tuumaa | AB7UDP 24A943 G437Korkea hiiliteräs4mmVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)4"€26.34
DASCO PRO 434 tiilitaltta 7 tuuman 2-1 / 2 tuuman kärki | AH9LFQ 40JC34 434Lämpökäsitelty hiiliteräs-Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)2.5 "-
Tarjouspyyntö
DASCO PRO 435 tiiletaltta 7 tuumaa 3 tuuman kärki | AH9LFR 40JC35 435Lämpökäsitelty hiiliteräs-Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3"€17.22
DASCO PRO 437 tiiletaltta 7 tuumaa 4 tuumaa kärki | AH9LFU 40JC37 437Lämpökäsitelty hiiliteräs-Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)4"€20.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DASCO PRO 436 Tiilitaltta 7 tuuman 3-1/2 tuuman kärki
€17.86 / yksikkö