CENTURY ARB2034L1 Moottorin jaettu vaihe 1/3 hv 1725 115v 56z Teao | AE7FUD 5XRZ8

CENTURY ARB2034L1 moottori jaettu vaihe 1/3 Hp 1725 115v 56z Teao

Varastossa
Tuote: AE7FUD Malli: ARB2034L1Ristiviite: 5XRZ8

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€461.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoravetoinen puhallinmoottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija6.5 "
Pulttiympyrän halkaisija.5.83 "
Kondensaattori mukanaEi vaadittu
Kondensaattori vaaditaanEi eristetty
VelvollisuusJatkuva ilman loppu
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
kehys56Z
Täyden kuorman ampeerit5.5
HP1 / 3, 1 / 9
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia9.375 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluJaettu vaihe
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSuora Dr tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiJaettu vaihe
AsennusTeline / Stud
Tyyppikilpi RPM1725/1140
Nopeuksien määrä2
Kokonaispituus11 "
Vaihe1
Joustava rengas Dia.2.5 "
Soita soittokeskukseen8.875 "
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus1.625 "
Akselin suuntaVaakasuora
Akselin tyyppiTasainen
Nastan pituus1 / 2 "
Nastan sijaintiAkselin pää
Stud malli4-1/8 x 4-1/8"
Nastan koko# 10-32 NF-2A
Lämpösuojausauto
Jännite115
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.7935
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • HP @ pienempi kierrosluku (1/9)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysLaakeritRungon halkaisijaTäyden kuorman ampeeritHPHzEristysluokkaPituus vähemmän akseliaHinta
CENTURY OGD1016 Motor Psc 1/6 Hp 1075-208v 230v Teao | AD48LTX 2RCU3 OGD101648YHolkki5.625 "1.01/660B3.875 "€223.77
CENTURY 9403 Moottorin varjostettu napa 1/5 hv 1075 115v 42 Oao | AD2LUC 3RCV5 940342Holkki5"6.41/5, 1/6, 1/860B4 15 / 16 "€265.90
CENTURY OGD1026 Motor Psc 1/4 Hp 1075-208v 230v Teao | AD48LUJ 2RCW3 OGD102648YHolkki5.625 "1.51/460B4.25 "€241.09
CENTURY FDL1036 Moottori Psc 1/3 Hv 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TMP 4MA66 FDL103648YHolkki5.625 "4.21/360A5.625 "€252.32
CENTURY FD1036 Motor Psc 1/3 Hp 1075-208v 230y Oao | AD48TMR 8MA4 FD103648YHolkki5.625 "2.11/360A5.625 "€285.68
CENTURY FDL1016 Moottori Psc 1/6 Hv 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TPT 4MB30 FDL101648YHolkki5.625 "2.51/660B4.875 "€256.25
CENTURY ONR6026 moottorin varjostettu napa 1/5 Hp 1050 115v 42v Oao | AD8TPU 4MB32 ONR602642YHolkki5"6.51/560B4.625 "€239.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY ARB2034L1 moottori jaettu vaihe 1/3 Hp 1725 115v 56z Teao
€461.49 / yksikkö