Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DART CONTROLS MD3P DC -nopeuden säätö 90 / 180vdc 10adc Nema 4x | AC2NCJ 2LHU3

DART CONTROLS MD3P DC -nopeuden säätö 90 / 180vdc 10adc Nema 4x

Varastossa
Tuote: AC2NCJ Malli: MD3PRistiviite: 2LHU3
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
€1,554.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-nopeuden säätö
Syvyys4.63 "
Näytön tyyppiLED
LiiteNEMA 4X
Ulkoiset kytkimetCW / CCW
Korkeus3.5 "
HP @ Suuremmat voltit1/4 - 2
HP @ pienempi volttia1/8 - 1
Tulojännite115 / 230 VAC
IR-kompensointiSuljettu silmukka
Lineaarinen kiihtyvyysSäädettävä 0 - 30 sekuntia
Maks. Vahvistimet10
Mount1 / 4 DIN
Käyttölämpötila.-10 astetta 45 astetta C.
KiertoKääntyvä
VakionopeussovellusSCR
Nopeusalue50:01:00
Nopeudensäätö+/- 1/2 RPM asetetusta nopeudesta
Jännite lähtö90/180 VDC
Leveys3.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.008
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8504404000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hyväksyy tach-palautteen (Kyllä)
    • Seuraajapiiri (kyllä)
    • Lineaarinen hidastuvuus (säädettävä 0 - 30 sekuntia)
    • Virta päällä -merkkivalo (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertoSyvyysKorkeusLeveysTulojännitePituusMaks. VahvistimetMountHinta
DART-OHJAIMET MD10P DC-nopeudensäätö 90 / 180vdc 5a Nema 4x | AB4DQN 1XC92 MD10PYksi suunta4.13 "1.66 "3.62 "115 / 230 VAC-51 / 8 DIN€1,120.23
DART CONTROLS MD3E Dc -nopeuden säätö 90 / 180vdc 10a Nema 4x | AC2NCH 2LHU2 MD3EKääntyvä4"7.4 "5.5 "115 / 230 VAC-10Seinä€1,703.84
DART CONTROLS MD10P-1 nopeudensäätö, suljettu piiri, mikroprosessori, ylös/alas-painike, 5A DC | CJ6MHJ MD10P-1-4.63 "-3.62 "120 / 240 VAC1.66 "5APaneelikiinnitys€1,371.11
Tarjouspyyntö
DART CONTROLS MD10P-9 nopeudensäätö, suljettu piiri, mikroprosessori, tyhjä etukehys, 5A DC | CJ6MHK MD10P-9-4.63 "-3.62 "120 / 240 VAC1.66 "5APaneelikiinnitys€1,319.56
Tarjouspyyntö
DART CONTROLS MD10P-P nopeudensäätö, suljettu piiri, mikroprosessori, pistoketyyppinen liitinnauha, 5A DC | CJ6MHL MD10P-P-4.63 "-3.62 "120 / 240 VAC1.66 "5APaneelikiinnitys€1,353.93
Tarjouspyyntö
DART CONTROLS MD3P-1 nopeudensäätö, suljettu piiri, mikroprosessori, ylös/alas-painike, 10A DC | CJ6MHM MD3P-1-4.63 "-3.62 "120 / 240 VAC3.5 "10APaneelikiinnitys€1,542.93
Tarjouspyyntö
DART CONTROLS MD3P-9 nopeudensäätö, suljettu piiri, mikroprosessori, tyhjä etukehys, 10A DC | CJ6MHN MD3P-9-4.63 "-3.62 "120 / 240 VAC3.5 "10APaneelikiinnitys€1,491.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DART CONTROLS MD3P DC -nopeuden säätö 90 / 180vdc 10adc Nema 4x
€1,554.75 / yksikkö