Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 5916XPK kuusiomutteri, M8 x 1.25 mm kierrekoko, 25 pk | AD3PEX 40K773

DISCO 5916XPK kuusiomutteri, M8 x 1.25 mm kierrekoko, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD3PEX Malli: 5916XPKRistiviite: 40K773

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM8 x 1.25
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Korkeus10mm
MateriaaliTeräs
Mutterikuusiomutterin
Koko13 mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko8 - 1.25mm
TyyppiHex
Leveys24mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318160000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 5916XPK kuusiomutteri, M8 x 1.25 mm kierrekoko, 25 pk
€18.48 /pakkaus