Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 3AY47 jatkojohto 9 jalkaa | AC8KLR

POWER FIRST 3AY47 Jatkojohto 9 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC8KLR Malli: 3AY47

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuurin laitejohto
Johdon pituus9ft.
Mittari / kapellimestari12/3
Sisällä ulkonasisä-
Takki väriBeige
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet20
NEC-johdonimitysSPT-3
NEMA-pistokkeen määrityksetSuora kulma 6-20P
NEMA-vastaanottimen määritykset6-20R
Myyntipisteiden lukumäärä1
ShapeTasainen
Temp. alue32-140 astetta F
Jännite250
Watts5000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusMittari / kapellimestariMaks. VahvistimetNEMA-pistokkeen määrityksetNEMA-vastaanottimen määrityksetJänniteWattsHinta
POWER FIRST 3AY45 jatkojohto 6 jalkaa AC8KLP 3AY456ft.14/315Suora kulma 5-15P5-15R1251875€14.48
POWER FIRST 3AY46 jatkojohto 9 jalkaa | AC8KLQ 3AY469ft.14/315Suora kulma 5-15P5-15R1251875€18.72
VIRTA ENSIMMÄINEN 3AY49-jatkojohto 12 jalkaa AC8KLU 3AY4912ft.14/315Suora kulma 5-15P5-15R1251875€23.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 3AY47 Jatkojohto 9 jalkaa
€24.81 / yksikkö