Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DART-OHJAIMET 55AC15E Säädettävä vaihtojännitesyöttö 120 15.0 A | AE4EPF 5JPF4

DART CONTROLS 55AC15E Säädettävä vaihtojännitesyöttö 120 15.0 A

Varastossa
Tuote: AE4EPF Malli: 55AC15ERistiviite: 5JPF4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€353.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteleva vaihtojännitesyöttö
Syvyys3.8 "
HP1.5
Hz50/60
Tulojännite120 VAC
Pituus5.53 "
Maks. Vahvistimet15
Jännite lähtö120 VAC
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.774
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8504404000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPTulojänniteMaks. VahvistimetJännite lähtöHinta
DART CONTROLS 55AC10E Säädettävä vaihtojännitesyöttö 120 10.0 A | AE4EPE 5JPF3 55AC10E1120 VAC10120 VAC€332.13
DART-OHJAIMET 57AC10E Säädettävä vaihtojännitesyöttö 240 10.0 A | AE4EPG 5JPF5 57AC10E2240 VAC10.0240 VAC€344.79
DART-OHJAIMET 57AC15E Säädettävä vaihtojännitesyöttö 240 15.0 A | AE4EPH 5JPF6 57AC15E2.5240 VAC15.0240 VAC€402.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DART CONTROLS 55AC15E Säädettävä vaihtojännitesyöttö 120 15.0 A
€353.30 / yksikkö