Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DART CONTROLS 55AC10E Säädettävä vaihtojännitesyöttö 120 10.0 A | AE4EPE 5JPF3

DART CONTROLS 55AC10E Säädettävä vaihtojännitesyöttö 120 10.0 A

Varastossa
Tuote: AE4EPE Malli: 55AC10ERistiviite: 5JPF3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€332.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteleva vaihtojännitesyöttö
Syvyys3.8 "
HP1
Hz50/60
Tulojännite120 VAC
Pituus5.53 "
Maks. Vahvistimet10
Jännite lähtö120 VAC
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7695
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8504404000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPTulojänniteMaks. VahvistimetJännite lähtöHinta
DART-OHJAIMET 55AC15E Säädettävä vaihtojännitesyöttö 120 15.0 A | AE4EPF 5JPF4 55AC15E1.5120 VAC15120 VAC€353.30
DART-OHJAIMET 57AC10E Säädettävä vaihtojännitesyöttö 240 10.0 A | AE4EPG 5JPF5 57AC10E2240 VAC10.0240 VAC€344.79
DART-OHJAIMET 57AC15E Säädettävä vaihtojännitesyöttö 240 15.0 A | AE4EPH 5JPF6 57AC15E2.5240 VAC15.0240 VAC€402.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DART CONTROLS 55AC10E Säädettävä vaihtojännitesyöttö 120 10.0 A
€332.13 / yksikkö