Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 225-UBSS vaakatasossa oleva kiinnike, suora pohja, U-tanko, 600 lb | AJ8AZB

DESTACO 225-UBSS vaakasuora kiinnike, suora pohja, U-tanko, 600 lb

Varastossa
Tuote: AJ8AZB Malli: 225-UBSS

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora pitopidike
Palkin leveys (tuumaa)0.5 "
Pohjan pituus1.5 "
Kiinnitysvarren pituus2.72 "
Kiinnitysvarren tyyliU-baari
Kiinnitystangon avaaminen92 astetta
Kahvahorizonal
Kahvan avaaminen70 astetta
Kahva tyyliSuoraan
Korkeus kiristysvarren alla1.8 "
Pitokyky600 paunaa.
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennusalustaSuoraan
Kokonaispituus6.910 "
Vaihda Lock PlusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)9.04
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.3
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Vaakasuorat pidikkeet on varustettu kahvalla, joka on lukitussa asennossa jalustan suuntaisesti suunnattu. Tämän kahvan liike työntää kiinnitysvarret ja kiinnitetty kara työkappaleita vasten varmistaakseen varman kiinnityksen. Nämä manuaaliset puristimet sopivat sovelluksiin, jotka vaativat työkappaleiden toistuvaa kiinnitystä / irrottamista. Destaco 225 -sarja vaakatasossa olevissa kiinnikkeissä on U-muotoinen kiristystanko, joka mahdollistaa nopean karan säädön. Niiden matalaprofiilinen muotoilu tekee niistä ihanteelliset asennukseen/käyttöön ahtaissa tiloissa. Destaco 225-UBSS manuaalisessa vipupuristimessa on ruostumaton teräsrakenne, joka takaa korroosionkestävyyden ja kestävyyden hankaavissa ympäristöissä. Se sopii myös säädettävän kuusiokolopään ruostumattomasta teräksestä olevaan karaan kiinnitystankoon, jotta työkappaleet eivät löysty tai luista koko toimenpiteen ajan. Tässä puristimessa on suora pohja turvalliseen asennukseen pystysuoralle sivupinnalle. Raptor Supplies tarjoaa myös tämän puristimen vaihtoehtoina, joissa on teräsrakenne, laipallinen pohja ja Toggle Lock Plus -mekanismi.

Käyttö:

Destaco 225-UBSS vaakasuuntainen kiinnike soveltuu ilmailu-, kulutustavara-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuuteen kiinnikkeiden tarkastamiseen, hitsaukseen, kokoonpanoon ja puuntyöstöön. Sitä voidaan käyttää myös kalusteiden, kuten kammioiden / ovien, kansien ja kansien, sulkemiseen.

Ominaisuudet:

  • Destaco 225-UBSS vaakasuuntaisessa kiinnityspuristimessa on suora pohjakiinnitys, joka mahdollistaa turvallisen asennuksen pystypinnoille.
  • Se on varustettu U-tangolla karakokoonpanojen joustavaa säätöä ja lisävarusteiden, kuten poikkivarsisarjojen, kiinnitystä varten.
  • Tässä puristimessa on matala profiili, mikä minimoi asennuksen/käytön tilantarpeen.
  • Siinä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka takaa korroosionkestävyyden ja kestävyyden hankaavissa olosuhteissa.
  • Tämä puristin tarjoaa maksimikuorman kantavuuden 600 lb.
  • Sen ergonominen kahva vähentää käyttäjän väsymystä pitkäaikaisessa käytössä.
  • Kiinnityskahvaa voidaan siirtää ylöspäin jopa 70 astetta, jolloin puristustanko voidaan avata 92 astetta.
  • Puristinvarren korkeus on 1.8 tuumaa ja pituus 2.72 tuumaa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 207943-M: Raptor Supplies toimittaa nämä kuusiokantaiset ruostumattomasta teräksestä valmistetut karat työkappaleiden pitämiseen kiinni Destaco 225-UBSS -puristimen puristusvarteen.
  • Destaco 507907: Näitä laipallisia aluslevyjä käytetään karan joustavaan säätöön erikokoisten työkappaleiden mukaan.
  • Destaco 207426-Q: Nämä ristivarsisarjat voivat toimittaa Raptor Supplies kahden karan kiinnittämiseen kiristysvarteen samanaikaisesti.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 225-UBSS vaakasuora kiinnityspuristin noudattaa ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 alan standardeja varmistaakseen ympäristön terveyden, käyttäjän turvallisuuden ja puristimen erinomaisen suorituskyvyn.

Asennus:

  • Destaco 225-UBSS kiinnike kiinnitetään tukevasti tasaiselle, pystysuoralle pinnalle/työkappaleeseen käyttämällä kierrereiät suorassa pohjassa.
  • Tämä puristin vaatii vähimmäisvaran yläpuolella käytön helpottamiseksi, koska sen kahva ja kiinnitystanko avautuvat ylöspäin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä muita Destaco 225-UBSS manuaalisen puristimen muunnelmia on saatavilla Raptor Supplies?

A. Raptor Supplies tarjoaa näitä manuaalisia kiinnittimiä vaihtoehtoina, joissa on laipallinen pohja (225-USS) asennettavaksi vaakasuoralle pinnalle. Destaco toimittaa myös samanlaisen puristimen, jossa on teräsrakenne (225-UB) rakenteellisen lujuuden vuoksi, jotta se kestää taipumista/murtumista kovassa käytössä.

K.Miten vaakasuorat pidikkeet toimivat?

A. Tietyissä U-tangon tyylisissä vaakasuorissa kiinnittimissä, kuten Destaco 225-UBSS, on kara, jota käytetään käsin kahvan/vivun avulla. Tämä vaakasuora kahvan liike työntää karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta kesken käytön, mikä varmistaa varman kiinnityksen.

K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?

A. Ero pysty- ja vaakasuuntaisen vipupuristimen välillä on puristimen kahvan lukitusasennossa. Pystypuristinkahva on pystysuorassa tai kohtisuorassa alustaan ​​nähden lukitussa asennossa, kun taas vaakasuuntainen vipupuristin on vaakasuoraan suunnattu tai yhdensuuntainen alustan kanssa.

K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?

A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä alas kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.

K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?

V. Destaco sisältää Toggle Lock Plus -ominaisuuden monissa manuaalisissa puristimissa, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina varmistaen, että puristimet pysyvät keskimmäisen lukitustilan yläpuolella. Tämä mekanismi on hyödyllinen, kun puristimen kiinnikkeet ovat ylösalaisin, liikkeessä tai tärisevässä ympäristössä. Se tarjoaa ylimääräisen turvallisuustason käyttäjälle ja työstettävälle kappaleelle. Raptor Supplies voi toimittaa Destaco 225-UR Vaakasuora kiinnityspuristin, jolla on samanlaiset tekniset tiedot kuin Destaco 225-UBSS -kiinnike, jossa on Toggle Lock Plus -ominaisuus, laipallinen pohja ja teräsrakenne.

Q. Onko Destaco toimittanut räätälöityjä tai erikoisversioita puristimistaan ​​sovellusten mukaan?

A. Destaco voi toimittaa räätälöityjä versioita puristimista pyynnöstä. Mukautukset voivat vaihdella eri värisistä kahvoista Destaco -logon poistamiseen puristimista.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeus kiristysvarren allaPitokykyVaihda Lock PlusMateriaaliAsennusalustaKiinnitysvarren tyyliKahvaKiinnitysvarren pituusHinta
DESTACO 225-U Hold Down Action Clamp, 2.69 tuuman kiinnitysvarsi, 500 lb | AC8PFN 3CXA8 225-U1.31 "500 paunaa.EiTeräsLaippaU-baarihorizonal2.69 "€35.53
DESTACO 225-USS vaakatasossa oleva kiinnike, ruostumaton teräs, U-tanko, 600 lb | AC8PFY 3CXC8 225-USS1.31 "600 paunaa.EiRuostumaton teräsLaippaU-baarihorizonal2.69 "€67.22
DESTACO 225-UR vaakasuora lukituskiinnike, Toggle Lock Plus, U Bar, 500 lb | AC8PGD 3CXD5 225-UR1.29 "500 paunaa.KylläTeräsLaippaU-baarihorizonal2.69 "€67.68
DESTACO 225-UB vaakatasossa oleva kiinnike, suora pohja, U-tanko, 500 lb | AJ8BHK 225-UB1.56 "500 paunaa.EiTeräsSuoraanU-baarihorizonal2.69 "€38.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 225-UBSS vaakasuora kiinnike, suora pohja, U-tanko, 600 lb
€112.08 / yksikkö