DART CONTROLS 125DV-C-7 nopeudensäädin, 1/8 - 1 hv, 4-20 mA eristetty signaaliseuranta, automaattinen/manuaalinen toiminto | CJ6MFF

DART CONTROLS 125DV-C-7 nopeudensäätö, 1/8 - 1 hv, 4-20 mA eristetty signaaliseuranta, automaattinen/manuaalinen toiminto

Tuote: CJ6MFF Malli: 125DV-C-7
€580.75 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-nopeuden säätö
Syvyys1.3 "
LiiteAlusta
HP @ Suuremmat voltit1/4 - 1
HP @ pienempi volttia1 / 8 - 1 / 2
Tulojännite115 / 230 VAC
IR-kompensointiSäädettävä
Pituus4.25 "
Lineaarinen kiihtyvyys0.5 sekuntia.
Maks. Vahvistimet5.5A
MountAlusta
Käyttölämpötila.-10-45 astetta. C
KiertoYksi suunta
VakionopeussovellusSCR
Nopeusalue50:1
Jännite lähtö90/180 VDC
Leveys3.63 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLiiteTulojänniteMaks. VahvistimetKäyttölämpötila.Jännite lähtöHinta
DART-OHJAIMET 125DV-C-2A DC-nopeudensäätö 90 / 180vdc 5a | AC2NCA 2LHT4 125DV-C-2A1.3 "Alusta115 / 230 VAC5-10 astetta 45 astetta C.90/180 VDC€212.57
DART-OHJAIMET 125DV-C-1 DC-nopeudensäätö 90 / 180vdc 5a | AC2NCB 2LHT5 125DV-C-11.3 "Alusta115 / 230 VAC5-10 astetta 45 astetta C.90/180 VDC€265.40
DART-OHJAIMET 125DV-CK DC-nopeudensäädin 90 / 180vdc 5a | AC2QNQ 2M510 125DV-CK1.3 "Alusta115 / 230 VAC5-10 astetta 45 astetta C.90/180 VDC€177.99
DART-OHJAIMET 125D-12C-2A DC-nopeudensäätö 90 / 180vdc 1.2a | AE3LTC 5DYG9 125D-12C-2A1.31 "Alusta115 / 230 VAC1.2-10 astetta 45 astetta C.90/180 VDC€217.14
DART CONTROLS 123D-C -nopeudensäädin, kaksoisjännite, 2.0–5.5 A, 24–36 VAC, 0.5 s Kiihtyvyys | CJ6MEH 123D-C1.3 "Avaa runko24 / 36 VAC5.5A-10-45 astetta. C24/36 VDC€307.55
Tarjouspyyntö
DART CONTROLS 123D-C-2A nopeudensäätö, kaksoisjännite, 2.0–5.5 A, 24–36 VAC, säädettävä kiihtyvyys | CJ6MEJ 123D-C-2A1.3 "Avaa runko24 / 36 VAC5.5A-10-45 astetta. C24/36 VDC€249.71
Tarjouspyyntö
DART CONTROLS 123D-C-5 nopeudensäädin, kaksoisjännite, 2.0 - 5.5 A, 24-36 VAC, 4-20 mA eristetty signaaliseuraaja | CJ6MEK 123D-C-5------€563.56
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DART CONTROLS 125DV-C-7 nopeudensäätö, 1/8 - 1 hv, 4-20 mA eristetty signaaliseuranta, automaattinen/manuaalinen toiminto
€580.75 / yksikkö