Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DART-OHJAIMET 125DV-C-2A DC-nopeudensäätö 90 / 180vdc 5a | AC2NCA 2LHT4

DART CONTROLS 125DV-C-2A DC-nopeuden säätö 90/180vdc 5a

Varastossa
Tuote: AC2NCA Malli: 125DV-C-2ARistiviite: 2LHT4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€212.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-nopeuden säätö
Syvyys1.3 "
dynaaminen jarrutusEi
LiiteAlusta
Ulkoiset kytkimetEi eristetty
Korkeus4.25 "
HP @ Suuremmat voltit1/4 - 1
HP @ pienempi volttia1 / 8 - 1 / 2
Tulojännite115 / 230 VAC
IR-kompensointiSäädettävä
Lineaarinen kiihtyvyysSäädettävä 0.5 - 8 sekuntia
Maks. Vahvistimet5
MountAlusta
Käyttölämpötila.-10 astetta 45 astetta C.
KiertoYksi suunta
VakionopeussovellusSCR
Nopeusalue50:01:00
Nopeudensäätö+/- 1% ankkurijännitepalautteella, +/- 0.5% takaisinkytkennällä
Jännite lähtö90/180 VDC
Leveys3.63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi8504404000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hyväksyy tach-palautteen (Kyllä)
    • Virran / momentin raja (säädettävä)
    • Seuraajapiiri (ei)
    • Lineaarinen hidastuvuus (säädettävä 0.5 - 8 sekuntia)
    • Shunttihaavajännite (100 / 200VDC)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLiiteTulojänniteMaks. VahvistimetKäyttölämpötila.Jännite lähtöHinta
DART-OHJAIMET 125DV-C-1 DC-nopeudensäätö 90 / 180vdc 5a | AC2NCB 2LHT5 125DV-C-11.3 "Alusta115 / 230 VAC5-10 astetta 45 astetta C.90/180 VDC€265.40
DART-OHJAIMET 125DV-CK DC-nopeudensäädin 90 / 180vdc 5a | AC2QNQ 2M510 125DV-CK1.3 "Alusta115 / 230 VAC5-10 astetta 45 astetta C.90/180 VDC€177.99
DART-OHJAIMET 125D-12C-2A DC-nopeudensäätö 90 / 180vdc 1.2a | AE3LTC 5DYG9 125D-12C-2A1.31 "Alusta115 / 230 VAC1.2-10 astetta 45 astetta C.90/180 VDC€217.14
DART CONTROLS 123D-C -nopeudensäädin, kaksoisjännite, 2.0–5.5 A, 24–36 VAC, 0.5 s Kiihtyvyys | CJ6MEH 123D-C1.3 "Avaa runko24 / 36 VAC5.5A-10-45 astetta. C24/36 VDC€307.55
Tarjouspyyntö
DART CONTROLS 123D-C-2A nopeudensäätö, kaksoisjännite, 2.0–5.5 A, 24–36 VAC, säädettävä kiihtyvyys | CJ6MEJ 123D-C-2A1.3 "Avaa runko24 / 36 VAC5.5A-10-45 astetta. C24/36 VDC€249.71
Tarjouspyyntö
DART CONTROLS 123D-C-5 nopeudensäädin, kaksoisjännite, 2.0 - 5.5 A, 24-36 VAC, 4-20 mA eristetty signaaliseuraaja | CJ6MEK 123D-C-5------€563.56
Tarjouspyyntö
DART CONTROLS 125D-12C nopeudensäädin, kaksoisjännite, 0.15 A - 1/8 hv, 0.5 s kiihtyvyys | CJ6MEL 125D-12C1.3 "Alusta115 / 230 VAC1.2A-10-45 astetta. C90/180 VDC€307.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DART CONTROLS 125DV-C-2A DC-nopeuden säätö 90/180vdc 5a
€212.57 / yksikkö