Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHARKBITE 22995LF Push Fit -jakoputki Lf-kupari 8 tuuman pituus | AA8NUC 19F911

SHARKBITE 22995LF Push Fit Jakotukki Lf Kupari 8 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA8NUC Malli: 22995LFRistiviite: 19F911

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä Fit-jakotukki
Rungon materiaaliLyijytön kupari
Yhteyden tyyppiTyönnä Fit
Sisääntulon koko3 / 4 "
Max. Paine200 psi
Sisääntulojen lukumäärä1
Myyntipisteiden lukumäärä3
Poistoaukon koko3 / 4 "
Kokonaiskorkeus2 33 / 64 "
Kokonaispituus8"
kokonaisleveys1"
Temp. alue200-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7419910010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMyyntipisteiden lukumääräPoistoaukon kokoKokonaispituusHinta
SHARKBITE 22998LF Työntöasennussarja Lf Cu Työntöasennus 1 tuuman leveys | AA8NTT 19F902 22998LF4Suljettu9.75 "€101.56
SHARKBITE 22997LF Push Fit -jakoputki Lf-kupari 1 tuuman leveys | AA8NUD 19F912 22997LF43 / 4 "9.75 "€81.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARKBITE 22995LF Push Fit Jakotukki Lf Kupari 8 tuuman pituus
€75.99 / yksikkö