Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAP 18360 Tiivistysaine 9 oz valkoinen | AH2LPY 29RV16

DAP 18360 Sealant 9 oz White

Varastossa
Tuote: AH2LPY Malli: 18360Ristiviite: 29RV16

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTilkitä
LiimatyyppiTilkitä
Käyttöaika20 min.
pohjaAkryyli
VäriValkoinen
VäriperheValkopyykki
KonttiKasetti
LeimahduspisteAlle 200 astetta F
Käytettäväksi päälläBetoni, lasi, muuraus, metalli, puu
Täysi parannuskeinoYhden päivän
Suorituskyky Temp. Alue-65 - 200 astetta F
Koko9.0 oz.
Tietty painovoima1.47

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4763
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • VOC: 1 g / l
    • Käyttölämpötila Alue: 20 - 120 astetta F
    • Ominaisuudet: Joustava, maalattava

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttöaikapohjaVäriVäriperheKäytettäväksi päälläeräKokoHinta
DAP 18304 Tiivistysaine Lateksi 10.1 Oz | AE2YZU 5A467 1830430 min.LatexPoista valinta--Tiiviste10.1 oz.€10.67
DAP 18275 Tiivistysaine Lateksi 10.1 Oz | AE2YZV 5A468 1827530 min.LatexValkoinen--Tiiviste10.1 oz.€10.67
DAP 18546 tiivistysaine 5.5 oz kirkas | AH2LPT 29RV10 1854610 min.AkryyliPoista valintatyhjentääKeraaminen, Lasikuitu, Metalli, Muovi, PuuTilkitä5.5 oz.€11.76
DAP 18516 tiivistysaine 10.1 oz kirkas | AH2LPV 29RV12 1851610 min.AkryyliPoista valintatyhjentääKeraaminen, Lasikuitu, Metalli, Muovi, PuuTilkitä10.1 oz.€13.09
DAP 18362 Tiivisteaine 9 oz kirkas | AH2LPZ 29RV17 1836220 min.AkryyliPoista valintatyhjentääBetoni, lasi, muuraus, metalli, puuTilkitä9.0 oz.€19.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAP 18360 Sealant 9 oz White
€14.70 / yksikkö