Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAP 18275 Tiivistysaine Lateksi 10.1 Oz | AE2YZV 5A468

DAP 18275 Saumausaine Lateksi 10.1 Oz

Varastossa
Tuote: AE2YZV Malli: 18275Ristiviite: 5A468

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiiviste
Käyttöaika30 min.
pohjaLatex
VäriValkoinen
container TyyppiPutki
LeimahduspisteYli 200 astetta F
Suorituskyky Temp. Alue-30 - 180 astetta F
Koko10.1 oz.
Tietty painovoima1.49
substraatitPuu, Alumiini, Vinyyli, Kipsilevy, Metalli, Lasi, Muuraus, Tiili, Betoni, Muovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)28.7
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi3214100010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käyttölämpötila Alue (40 - 100 astetta F)
    • VOC (23.5 g / l)
    • Ominaisuudet: Hometta kestävä, maalattava, joustava, vesitiivis, 30 min. Tack vapaa-aika, 10 min. Työkalujen aika

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttöaikapohjaVäriVäriperheKäytettäväksi päälläeräKokoHinta
DAP 18304 Tiivistysaine Lateksi 10.1 Oz | AE2YZU 5A467 1830430 min.LatexPoista valinta--Tiiviste10.1 oz.€10.67
DAP 18546 tiivistysaine 5.5 oz kirkas | AH2LPT 29RV10 1854610 min.AkryyliPoista valintatyhjentääKeraaminen, Lasikuitu, Metalli, Muovi, PuuTilkitä5.5 oz.€13.16
DAP 18516 tiivistysaine 10.1 oz kirkas | AH2LPV 29RV12 1851610 min.AkryyliPoista valintatyhjentääKeraaminen, Lasikuitu, Metalli, Muovi, PuuTilkitä10.1 oz.€13.76
DAP 18360 Tiivistysaine 9 oz valkoinen | AH2LPY 29RV16 1836020 min.AkryyliValkoinenValkopyykkiBetoni, lasi, muuraus, metalli, puuTilkitä9.0 oz.€14.70
DAP 18362 Tiivisteaine 9 oz kirkas | AH2LPZ 29RV17 1836220 min.AkryyliPoista valintatyhjentääBetoni, lasi, muuraus, metalli, puuTilkitä9.0 oz.€19.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAP 18275 Saumausaine Lateksi 10.1 Oz
€10.67 / yksikkö