DANFOSS 195B0583 Huoltosarja, 24 Vdc | CR2VWT 161K53

DANFOSS 195B0583 Huoltosarja, 24 Vdc

Varastossa
Tuote: CR2VWT Malli: 195B0583Ristiviite: 161K53

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,434.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltosarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DANFOSS 195B0306 Huoltosarja Kompressori, 115V | CR2VWR 161K45 195B0306Kompressori€840.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DANFOSS 195B0583 Huoltosarja, 24 Vdc
€2,434.40 / yksikkö