A Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Keskilinjan putken keskikoko: 1-13 / 16 " , Tilavuuskerroin: 0.08 , Kelan kotelo: avoimet , Kelan eristysluokka: F , Sähköliitännät: 18 "johtaa , IP-luokitus: 66 , Max. Nesteen lämpötila: 180-astetta F , Media: Ilma / inertti kaasu, kevyt öljy ja vesi , Min. Käyttöpaine-ero: 0 psi , NEMA-luokitus: 4, 4X , Aukon halkaisija: 1 / 16 " , Kokonaiskorkeus: 2" , Kokonaispituus: 1 13 / 16 " , Kokonaisleveys: 1" , Putken koko: 1 / 8 " , Tiivisteen materiaali: FKM , Venttiilin kokoonpano: Normaalisti suljettu , Venttiilin suunnittelu: 2-tie / 2-asento , wattia: 6.3