DANFOSS 195B0306 Huoltosarja Kompressori, 115V | CR2VWR 161K45

DANFOSS 195B0306 Service Kit Compressor, 115V

Varastossa
Tuote: CR2VWR Malli: 195B0306Ristiviite: 161K45

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€877.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompressori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.93
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DANFOSS 195B0583 Huoltosarja, 24 Vdc | CR2VWT 161K53 195B0583Huoltosarja€2,434.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DANFOSS 195B0306 Service Kit Compressor, 115V
€877.97 / yksikkö