DANFOSS 088L9000 Katon ja kourujen jäänestoohjain, 120V | CJ6YLT

DANFOSS 088L9000 Katon ja kourujen jäänestoohjain, 120V

Tuote: CJ6YLT Malli: 088L9000
€161.26 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräohjain
Syvyys2 21 / 25 "
näyttöEi
EAN5703466241271
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus1 73 / 100 "
Anturin tyyppiKosteusanturi
Jännite120V
Leveys4 3 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaajuusLeveysSyvyysKorkeusHinta
DANFOSS 088L3045 Ohjain kaukolumitunnistimella, 120V-277V | CJ6YLU 088L3045-6 1 / 2 "2 3 / 4 "4 3 / 4 "€998.56
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DANFOSS 088L9000 Katon ja kourujen jäänestoohjain, 120V
€161.26 / yksikkö