DANFOSS 088L3045 Ohjain kaukolumitunnistimella, 120V-277V | CJ6YLU

DANFOSS 088L3045 Ohjain kaukolumitunnistimella, 120V-277V

Tuote: CJ6YLU Malli: 088L3045
€998.56 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräohjain
Syvyys2 3 / 4 "
näyttöEi
EAN5703466242568
Elementin IP-luokkaNEMA 3R
Jäätymissuojaus-40 astetta F
Korkeus4 3 / 4 "
Maks. AC-jännite240V
Maks. Ympäristön lämpötila185 astetta F
Min. AC jännite120V
Min. Ympäristön lämpötila-40 astetta F
Anturin tyyppiulko-
Leveys6 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaajuusLeveysSyvyysKorkeusHinta
DANFOSS 088L9000 Katon ja kourujen jäänestoohjain, 120V | CJ6YLT 088L900050 / 60 Hz4 3 / 5 "2 21 / 25 "1 73 / 100 "€161.26
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DANFOSS 088L3045 Ohjain kaukolumitunnistimella, 120V-277V
€998.56 / yksikkö