Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD CMI-SET8 -vaihtokaapelitunnisteet CM-8 8 -tietokoneelle | AB6VJQ 22KX96

JONARD CMI-SET8 Vaihtokaapelin tunnisteet CM-8 8 PC:lle

Varastossa
Tuote: AB6VJQ Malli: CMI-SET8Ristiviite: 22KX96

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtokaapelien tunnisteet
TyyppiNumeroitu / värillinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi9031909095
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTyyppiHinta
JONARD PT-350 -kaiutinvärikasetti PT-300: lle AD3NAJ 40J748 PT-350VaihtokaiutinTaskutason jatkuvuustesteri ja väriaine€14.74
JONARD TET-6 -lisävarustepaketti mallille TET-700 | AG4VWD 35FV52 TET-6Lisävarustepakkaus-€24.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD CMI-SET8 Vaihtokaapelin tunnisteet CM-8 8 PC:lle
€25.54 / yksikkö