DANFOSS 088L5136 Kosketusnäytön termostaatti | CJ6YJY

DANFOSS 088L5136 Kosketusnäytön termostaatti

Tuote: CJ6YJY Malli: 088L5136
€452.75 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTermostaatti
Syvyys4 / 5 "
näyttöKyllä
EAN5703466238714
Elementin IP-luokka21
Lattian lämpötila (max.)104 astetta F
Lattian lämpötila (min.)41 astetta F
Jäätymissuojaus5 astetta C
Korkeus5 1 / 10 "
Maks. AC-jännite240V
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. AC jännite120V
Ensisijainen sovellusLattialämmitys
Anturin tyyppiHuone, kerros
Leveys3 1 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTaajuusSyvyysMaks. AC-jänniteLeveysHinta
DANFOSS 088L5140 WIFI Kosketusnäytön termostaatti | CJ6YJX 088L5140---240V-€579.91
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L5130 Termostaatti lattia- ja ilma-anturilla | CJ6YJZ 088L51304 4 / 5 "60 Hz1"240V3"€338.02
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L5137 Ei-ohjelmoitava termostaatti | CJ6YKA 088L51374 13 / 20 "60 Hz1 9 / 10 "240V2 9 / 10 "€246.54
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DANFOSS 088L5136 Kosketusnäytön termostaatti
€452.75 / yksikkö