DANFOSS 088L5137 Ei-ohjelmoitava termostaatti | CJ6YKA

DANFOSS 088L5137 Ei-ohjelmoitava termostaatti

Tuote: CJ6YKA Malli: 088L5137
€246.54 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTermostaatti
Syvyys1 9 / 10 "
näyttöKyllä
EAN5703466238721
Elementin IP-luokka21
Lattian lämpötila (max.)104 astetta F
Lattian lämpötila (min.)41 astetta F
Taajuus60 Hz
Jäätymissuojaus5 astetta C
Korkeus4 13 / 20 "
hystereesi0.2
Indikaattorin tyyliLED
Maks. AC-jännite240V
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. AC jännite120V
Ensisijainen sovellusLattialämmitys
Anturin tyyppiHuone, kerros
Leveys2 9 / 10 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTaajuusSyvyysMaks. AC-jänniteLeveysHinta
DANFOSS 088L5140 WIFI Kosketusnäytön termostaatti | CJ6YJX 088L5140---240V-€579.91
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L5136 Kosketusnäytön termostaatti | CJ6YJY 088L51365 1 / 10 "-4 / 5 "240V3 1 / 5 "€452.75
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L5130 Termostaatti lattia- ja ilma-anturilla | CJ6YJZ 088L51304 4 / 5 "60 Hz1"240V3"€338.02
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DANFOSS 088L5137 Ei-ohjelmoitava termostaatti
€246.54 / yksikkö