DANFOSS 088L3650 Kaapeli, 735 jalkaa pituus, 185 neliöjalkaa lämmön kattavuus, 18.6 A, 8930 W, 480 V

Tuote: CJ6YEH Malli: 088L3650
€2,544.47 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli
Kaapelin halkaisija0.25 "
KaapelinäyttöAlufoil
Kaapelin tyyppiTwin Conductor
luokka2872 01, 2872 81
VäriMusta
Kattavuus185 sq ft.
Muodonmuutosvoima2000 N
EAN5703466174180
Elementin IP-luokkaIPX7
TäyteainePEX
Lämmitysteho8950W
Asennus Lämpötila23 astetta F
Asennuslämpötila (min.)-5 astetta C
EristysmateriaaliFEP
Lyijypituus19.6 ft.
LyijypääAWG12
Pituus735 ft.
Max. nykyinen18.6A
Max. Ei toimintalämpötila185 astetta F
Maks. Käyttölämpötila149 astetta F
Min. Taivutus Dia.42 mm
Ulkoinen materiaaliPVC
ulostulo12 W/ft.
Ensisijainen sovellusMaan jään ja lumen sulatus, katon jäätymissuoja
Vetovoima120 N
vastus25.7 ohmia
UV-suojaKyllä
Jännite480V AC
Watts8930W

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKattavuusMax. nykyinenWattsJänniteulostuloHinta
DANFOSS 088L3640 Kaapeli, 80 jalkaa Pituus, 20 neliöjalkaa Lämpöpeitto, 2.1A, 1010W, 480V | CJ6YED 088L364080 ft.20 sq ft.2.1A1010W480V AC12 W/ft.€488.42
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3644 Kaapeli, 200 jalkaa Pituus, 50 neliöjalkaa Lämpöpeitto, 5.1A, 2450W, 480V | CJ6YEE 088L3644200 ft.50 sq ft.5.1A2450W480V AC12 W/ft.€893.13
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3646 Kaapeli, 330 jalkaa Pituus, 85 neliöjalkaa Lämpöpeitto, 8.4A, 4030W, 480V | CJ6YEF 088L3646330 ft.85 sq ft.8.4A-480V AC12 W/ft.€1,179.97
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3648 Kaapeli, 490 jalkaa Pituus, 125 neliöjalkaa Lämpöpeitto, 12.5A, 6000W, 480V | CJ6YEG 088L3648490 ft.125 sq ft.12.5A6000W480V AC12 W/ft.€1,671.49
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3652 Kaapeli, 820 ft. Pituus, 205 sq ft. Lämmönpeitto, 20.9A, 10030W, 480V | CJ6YEJ 088L3652820 ft.205 sq ft.20.9A10030W480V AC12 W/ft.€2,645.24
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3654 Kaapeli, 940 ft. Pituus, 235 sq ft. Lämmönpeitto, 23.9A, 11475W, 480V | CJ6YEK 088L3654940 ft.235 sq ft.23.9A11475W480V AC12 W/ft.€2,747.57
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DANFOSS 088L3650 Kaapeli, 735 jalkaa pituus, 185 neliöjalkaa lämmön kattavuus, 18.6 A, 8930 W, 480 V
€2,544.47 / yksikkö