DANFOSS 088L3646 Kaapeli, 330 jalkaa pituus, 85 neliöjalkaa lämmön kattavuus, 8.4 A, 4030 W, 480 V

Tuote: CJ6YEF Malli: 088L3646
€1,179.97 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli
Kaapelin halkaisija0.25 "
KaapelinäyttöAlufoil
Kaapelin tyyppiTwin Conductor
luokka2872 01, 2872 81
VäriMusta
Kattavuus85 sq ft.
Muodonmuutosvoima2000 N
EAN5703466174166
Elementin IP-luokkaIPX7
TäyteainePEX
Lämmitysteho4030W
Asennus Lämpötila23 astetta F
Asennuslämpötila (min.)-5 astetta C
EristysmateriaaliFEP
Lyijypituus19.6 ft.
LyijypääAWG14
Pituus330 ft.
Max. nykyinen8.4A
Max. Ei toimintalämpötila185 astetta F
Maks. Käyttölämpötila149 astetta F
Min. Taivutus Dia.42 mm
Ulkoinen materiaaliPVC
ulostulo12 W/ft.
Ensisijainen sovellusMaan jään ja lumen sulatus, katon jäätymissuoja
Vetovoima120 N
vastus57.1 ohmia
UV-suojaKyllä
Jännite480V AC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKattavuusMax. nykyinenWattsJänniteulostuloHinta
DANFOSS 088L3640 Kaapeli, 80 jalkaa Pituus, 20 neliöjalkaa Lämpöpeitto, 2.1A, 1010W, 480V | CJ6YED 088L364080 ft.20 sq ft.2.1A1010W480V AC12 W/ft.€488.42
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3644 Kaapeli, 200 jalkaa Pituus, 50 neliöjalkaa Lämpöpeitto, 5.1A, 2450W, 480V | CJ6YEE 088L3644200 ft.50 sq ft.5.1A2450W480V AC12 W/ft.€893.13
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3648 Kaapeli, 490 jalkaa Pituus, 125 neliöjalkaa Lämpöpeitto, 12.5A, 6000W, 480V | CJ6YEG 088L3648490 ft.125 sq ft.12.5A6000W480V AC12 W/ft.€1,671.49
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3650 Kaapeli, 735 ft. Pituus, 185 sq ft. Lämpöpeitto, 18.6A, 8930W, 480V | CJ6YEH 088L3650735 ft.185 sq ft.18.6A8930W480V AC12 W/ft.€2,544.47
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3652 Kaapeli, 820 ft. Pituus, 205 sq ft. Lämmönpeitto, 20.9A, 10030W, 480V | CJ6YEJ 088L3652820 ft.205 sq ft.20.9A10030W480V AC12 W/ft.€2,645.24
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3654 Kaapeli, 940 ft. Pituus, 235 sq ft. Lämmönpeitto, 23.9A, 11475W, 480V | CJ6YEK 088L3654940 ft.235 sq ft.23.9A11475W480V AC12 W/ft.€2,747.57
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DANFOSS 088L3646 Kaapeli, 330 jalkaa pituus, 85 neliöjalkaa lämmön kattavuus, 8.4 A, 4030 W, 480 V
€1,179.97 / yksikkö