DANFOSS 088L3176 Lattialämmitysmatto, 20 jalkaa Pituus, 40 neliömetriä Peite, 2A, 480W, 240V | CJ6YJG

DANFOSS 088L3176 Lattialämmitysmatto, 20 jalkaa pituus, 40 neliöjalkaa peitto, 2A, 480W, 240V

Tuote: CJ6YJG Malli: 088L3176
€942.72 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen lattialämmitysmatto
Kaapelin halkaisija0.19 "
KaapelinäyttöAlufoil
Kaapelin tyyppiTwin Conductor
luokka2872 01, 2872 81
Väripunainen
Kattavuus40 sq ft.
Muodonmuutosvoima600 N
EAN5703466140314
Elementin IP-luokkaIPX7
Lämmitysteho480W
Asennus Lämpötila23 astetta F
EristysmateriaaliFEP
Lyijypituus13 ft.
LyijypääDTWB
Pituus20 ft.
Max. nykyinen2A
Max. Ei toimintalämpötila212 astetta F
Maks. Käyttölämpötila149 astetta F
Ulkoinen materiaaliPVC
ulostulo12 W/neliö ft.
Ensisijainen sovellusLattialämmitys
Vetovoima120 N
vastus121 ohmia
UV-suojaEi
Jännite240V AC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKattavuusulostuloJänniteMax. nykyinenHinta
DANFOSS 088L3175 Lattialämmitysmatto, 17.5 jalkaa Pituus, 35 neliömetriä Kattavuus, 1.8 A, 420 W, 240 V | CJ6YJF 088L317517.5 ft.35 sq ft.12 W/neliö ft.240V AC1.8A€859.00
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3177 Lattialämmitysmatto, 25 jalkaa Pituus, 50 neliömetriä Kattavuus, 2.5A, 600W, 240V | CJ6YJH 088L317725 ft.50 sq ft.12 W/neliö ft.240V AC2.5A€1,077.63
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3178 Lattialämmitysmatto, 30 jalkaa Pituus, 60 neliömetriä Peittävyys, 3A, 720W, 240V | CJ6YJJ 088L317830 ft.60 sq ft.12 W/neliö ft.240V AC3A€1,158.26
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3179 ​​Lattialämmitysmatto, 35 jalkaa Pituus, 70 neliömetriä Kattavuus, 3.5 A, 840 W, 240 V | CJ6YJK 088L317935 ft.70 sq ft.12 W/neliö ft.240V AC3.5A€1,178.43
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3180 Lattialämmitysmatto, 40 jalkaa Pituus, 80 neliömetriä Peitto, 4A, 960W, 240V | CJ6YJL 088L318040 ft.80 sq ft.12 W/neliö ft.240V AC4A€1,260.61
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3181 Lattialämmitysmatto, 45 jalkaa Pituus, 90 neliömetriä Kattavuus, 4.5A, 1080W, 240V | CJ6YJM 088L318145 ft.90 sq ft.12 W/neliö ft.240V AC4.5A€1,424.97
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3182 Lattialämmitysmatto, 50 jalkaa Pituus, 100 neliöjalkaa Peitto, 5A, 1200W, 240V | CJ6YJN 088L318250 ft.100 sq ft.12 W/neliö ft.240V AC5A€1,576.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DANFOSS 088L3176 Lattialämmitysmatto, 20 jalkaa pituus, 40 neliöjalkaa peitto, 2A, 480W, 240V
€942.72 / yksikkö