DANFOSS 088L3148 Lattialämmityskaapeli, 315 jalkaa Pituus, 8A, 960W, 25m Vanteen pituus, 120V | CJ6YHF

DANFOSS 088L3148 Lattialämmityskaapeli, 315 jalkaa pituus, 8 A, 960 W, 25 m vanteen pituus, 120 V

Tuote: CJ6YHF Malli: 088L3148
€759.78 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli
Kaapelin halkaisija0.19 "
KaapelinäyttöAlufoil
Kaapelin tyyppiTwin Conductor
luokka2872 01, 2872 81
Väripunainen
Kattavuus80 sq ft.
Muodonmuutosvoima600 N
EAN5703466174036
Elementin IP-luokkaIPX7
Lämmitysteho960W
Asennus Lämpötila23 astetta F
EristysmateriaaliFEP
Lyijypituus13 ft.
LyijypääDTWB
Pituus315 ft.
Max. nykyinen8A
Max. Ei toimintalämpötila185 astetta F
Maks. Käyttölämpötila149 astetta F
Min. Taivutus Dia.25 mm
Ulkoinen materiaaliPVC
ulostulo3 W/ft.
Ensisijainen sovellusLattialämmitys
Vetovoima120 N
vastus15 ohmia
Hihnan pituus75 ft.
UV-suojaEi
Jännite120V AC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKattavuusMax. nykyinenJänniteulostuloHinta
DANFOSS 088L3140 Lattialämmityskaapeli, 40 jalkaa Pituus, 1A, 120W, 5m Vanteen pituus, 120V | CJ6YGX 088L314040 ft.10 sq ft.1A120V AC3 W/ft.€204.67
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3141 Lattialämmityskaapeli, 60 jalkaa Pituus, 1.5A, 180W, 5m Vanteen pituus, 120V | CJ6YGY 088L314160 ft.15 sq ft.1.5A120V AC3 W/ft.€243.43
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3142 Lattialämmityskaapeli, 80 jalkaa Pituus, 2A, 240W, 5m Vanteen pituus, 120V | CJ6YGZ 088L314280 ft.20 sq ft.2A120V AC3 W/ft.€293.05
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3143 Lattialämmityskaapeli, 120 jalkaa Pituus, 3A, 360W, 5m Vanteen pituus, 120V | CJ6YHA 088L3143120 ft.30 sq ft.3A120V AC3 W/ft.€390.73
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3144 Lattialämmityskaapeli, 160 jalkaa Pituus, 4A, 480W, 25m Vanteen pituus, 120V | CJ6YHB 088L3144160 ft.40 sq ft.4A120V AC3 W/ft.€496.18
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3145 Lattialämmityskaapeli, 200 jalkaa Pituus, 5A, 600W, 25m Kiinnityspituus, 120V | CJ6YHC 088L3145200 ft.50 sq ft.5A120V AC3 W/ft.€583.00
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3146 Lattialämmityskaapeli, 240 jalkaa Pituus, 6.3A, 755W, 25m Vanteen pituus, 120V | CJ6YHD 088L3146240 ft.60 sq ft.6.3A120V AC3 W/ft.€660.54
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DANFOSS 088L3148 Lattialämmityskaapeli, 315 jalkaa pituus, 8 A, 960 W, 25 m vanteen pituus, 120 V
€759.78 / yksikkö