DANFOSS 088L3143 Lattialämmityskaapeli, 120 jalkaa Pituus, 3A, 360W, 5m Vanteen pituus, 120V | CJ6YHA

DANFOSS 088L3143 Lattialämmityskaapeli, 120 jalkaa pituus, 3 A, 360 W, 5 m vanteen pituus, 120 V

Tuote: CJ6YHA Malli: 088L3143
€390.73 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli
Kaapelin halkaisija0.19 "
KaapelinäyttöAlufoil
Kaapelin tyyppiTwin Conductor
luokka2872 01, 2872 81
Väripunainen
Kattavuus30 sq ft.
Muodonmuutosvoima600 N
EAN5703466152218
Elementin IP-luokkaIPX7
Lämmitysteho360W
Asennus Lämpötila23 astetta F
EristysmateriaaliFEP
Lyijypituus13 ft.
LyijypääDTWB
Pituus120 ft.
Max. nykyinen3A
Max. Ei toimintalämpötila185 astetta F
Maks. Käyttölämpötila149 astetta F
Min. Taivutus Dia.25 mm
Ulkoinen materiaaliPVC
ulostulo3 W/ft.
Ensisijainen sovellusLattialämmitys
Vetovoima120 N
vastus40 ohmia
Hihnan pituus30 ft.
UV-suojaEi
Jännite120V AC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKattavuusMax. nykyinenJänniteulostuloHinta
DANFOSS 088L3140 Lattialämmityskaapeli, 40 jalkaa Pituus, 1A, 120W, 5m Vanteen pituus, 120V | CJ6YGX 088L314040 ft.10 sq ft.1A120V AC3 W/ft.€204.67
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3141 Lattialämmityskaapeli, 60 jalkaa Pituus, 1.5A, 180W, 5m Vanteen pituus, 120V | CJ6YGY 088L314160 ft.15 sq ft.1.5A120V AC3 W/ft.€243.43
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3142 Lattialämmityskaapeli, 80 jalkaa Pituus, 2A, 240W, 5m Vanteen pituus, 120V | CJ6YGZ 088L314280 ft.20 sq ft.2A120V AC3 W/ft.€293.05
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3144 Lattialämmityskaapeli, 160 jalkaa Pituus, 4A, 480W, 25m Vanteen pituus, 120V | CJ6YHB 088L3144160 ft.40 sq ft.4A120V AC3 W/ft.€496.18
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3145 Lattialämmityskaapeli, 200 jalkaa Pituus, 5A, 600W, 25m Kiinnityspituus, 120V | CJ6YHC 088L3145200 ft.50 sq ft.5A120V AC3 W/ft.€583.00
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3146 Lattialämmityskaapeli, 240 jalkaa Pituus, 6.3A, 755W, 25m Vanteen pituus, 120V | CJ6YHD 088L3146240 ft.60 sq ft.6.3A120V AC3 W/ft.€660.54
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3147 Lattialämmityskaapeli, 280 jalkaa Pituus, 7.2A, 865W, 25m Vanteen pituus, 120V | CJ6YHE 088L3147280 ft.70 sq ft.7.2A120V AC3 W/ft.€707.04
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DANFOSS 088L3143 Lattialämmityskaapeli, 120 jalkaa pituus, 3 A, 360 W, 5 m vanteen pituus, 120 V
€390.73 / yksikkö