DANFOSS 088L3103 Kaapeli, 100 jalkaa pituus, 25 neliöjalkaa lämmön kattavuus, 5 A, 1200 W, 240 V

Tuote: CJ6YDD Malli: 088L3103
€579.91 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli
Kaapelin halkaisija0.25 "
KaapelinäyttöAlufoil
Kaapelin tyyppiTwin Conductor
luokka2872 01, 2872 81
VäriMusta
Kattavuus25 sq ft.
Muodonmuutosvoima2000 N
EAN5703466143629
Elementin IP-luokkaIPX7
TäyteainePEX
Lämmitysteho1245W
Asennus Lämpötila23 astetta F
EristysmateriaaliFEP
Lyijypituus19.6 ft.
LyijypääAWG14
Pituus100 ft.
Max. nykyinen5A
Max. Ei toimintalämpötila185 astetta F
Maks. Käyttölämpötila149 astetta F
Min. Taivutus Dia.42 mm
Ulkoinen materiaaliPVC
ulostulo12 W/ft.
Ensisijainen sovellusMaan jään ja lumen sulatus, katon jäätymissuoja
Vetovoima120 N
vastus46.3 ohmia
UV-suojaKyllä
Jännite240V AC
Watts1200W

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKattavuusMax. nykyinenWattsJänniteulostuloHinta
DANFOSS 088L3100 Kaapeli, 40 jalkaa pituus, 10 neliöjalkaa Lämpöpeitto, 2A, 480W, 240V | CJ6YDA 088L310040 ft.10 sq ft.2A480W240V AC12 W/ft.€382.99
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3101 Kaapeli, 60 jalkaa pituus, 15 neliöjalkaa Lämmönpeitto, 3A, 720W, 240V | CJ6YDB 088L310160 ft.15 sq ft.3A720W240V AC12 W/ft.€449.67
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3102 Kaapeli, 80 jalkaa pituus, 20 neliöjalkaa Lämmönpeitto, 4A, 960W, 240V | CJ6YDC 088L310280 ft.20 sq ft.4A960W240V AC12 W/ft.€514.78
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3104 Kaapeli, 120 jalkaa pituus, 30 neliöjalkaa Lämpöpeitto, 6A, 1440W, 240V | CJ6YDE 088L3104120 ft.30 sq ft.6A1440W240V AC12 W/ft.€640.38
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3105 Kaapeli, 145 jalkaa pituus, 35 neliöjalkaa Lämpöpeitto, 7.3A, 1750W, 240V | CJ6YDF 088L3105145 ft.35 sq ft.7.3A1750W240V AC12 W/ft.€705.51
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3106 Kaapeli, 165 jalkaa pituus, 40 neliöjalkaa Lämpöpeitto, 8.3A, 1990W, 240V | CJ6YDG 088L3106165 ft.40 sq ft.8.3A1990W240V AC12 W/ft.€753.57
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3107 Kaapeli, 185 jalkaa pituus, 45 neliöjalkaa Lämpöpeitto, 9.3A, 2230W, 240V | CJ6YDH 088L3107185 ft.45 sq ft.9.3A2230W240V AC12 W/ft.€792.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DANFOSS 088L3103 Kaapeli, 100 jalkaa pituus, 25 neliöjalkaa lämmön kattavuus, 5 A, 1200 W, 240 V
€579.91 / yksikkö