Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1NVH8 Kääntölevypyörä jarrulla 1200 Lb 6 tuuman halkaisija | AB2UGF

APPROVED VENDOR 1NVH8 kääntyvä levypyörä jarrulla 1200 Lb 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2UGF Malli: 1NVH8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä levypyörä
Jarrujen tyyppiPuoli
Mukana pyörän jarruKyllä
Pyörän kuormitusluokka1000-2999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKääntyvä pyörä jarrulla
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaaliValurauta
Pyörän muotoStandardi
YdinväriMusta
YdinmateriaaliValurauta
Kehyksen viimeistelyKeltainen sinkkikromaatti
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioD
Pultinreikien sisäpuoli4-1/8 x 4-1/2"
Kuormitusluokitus1200 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella4-1/8 x 4-1/2"
Kokonaiskorkeus7.5 "
Levyn koko5 x 5-1 / 2 "
Levyn paksuus0.25 "
plate tyyppiD
RacewayTuplapallo karkaistu
Rengas laakeritRulla
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija6"
Pyörän materiaaliValurauta
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.52
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8716903000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultinreikien sisäpuoliJarrujen tyyppiPyörän kuormitusluokkaKuormitusluokitusAsennuspultti Dia.Pultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusLevyn kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NUX5 Kääntölevypyörä jarrulla 900 Lb 6 tuuman halkaisija | AB2UCP 1NUX53 x 3 "Puoli300-999 paunaa900 lb3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€78.75
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1NUX8 Kääntölevy, jossa on jarrut 900 lb 8 tuuman halkaisija | AB2UCT 1NUX83 x 3 "Puoli300-999 paunaa900 lb3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "€91.69
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NUY2 Kääntölevypyörä jarrulla 4 tuuman halkaisija | AB2UCW 1VUOSI 23 x 3 "Puoli300-999 paunaa750 lb3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€72.57
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NUZ7 Kääntölevypyörä jarrulla 800 Lb 4 tuuman halkaisija | AB2UDL 1NUZ73 x 3 "Puoli300-999 paunaa800 lb3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€56.91
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NVC1 Kääntölevypyörä jarrulla 1000 Lb 4 tuuman halkaisija | AB2UDZ 1NVC13 x 3 "Puoli1000-2999 paunaa1000 lb3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€64.02
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NVC4 Kääntölevypyörä jarrulla 1000 Lb 5 tuuman halkaisija | AB2UEC 1NVC43 x 3 "Puoli1000-2999 paunaa1000 lb3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "€67.07
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NVC7 Kääntölevypyörä jarrulla 1200 Lb 6 tuuman halkaisija | AB2UEF 1NVC73 x 3 "Puoli1000-2999 paunaa1200 lb3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€69.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1NVH8 kääntyvä levypyörä jarrulla 1200 Lb 6 tuumaa
€68.09 / yksikkö