DANFOSS 088L3067 Kaapeli, 215 jalkaa pituus, 50 neliöjalkaa lämmön kattavuus, 9.4 A, 2600 W, 277 V

Tuote: CJ6YDV Malli: 088L3067
€902.42 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli
Kaapelin halkaisija0.25 "
KaapelinäyttöAlufoil
Kaapelin tyyppiTwin Conductor
luokka2872 01, 2872 81
VäriMusta
Kattavuus50 sq ft.
Muodonmuutosvoima2000 N
EAN5703466155233
Elementin IP-luokkaIPX7
TäyteainePEX
Lämmitysteho2600W
Asennus Lämpötila23 astetta F
EristysmateriaaliFEP
Lyijypituus19.6 ft.
LyijypääAWG14
Pituus215 ft.
Max. nykyinen9.4A
Max. Ei toimintalämpötila185 astetta F
Maks. Käyttölämpötila149 astetta F
Min. Taivutus Dia.42 mm
Ulkoinen materiaaliPVC
ulostulo12 W/ft.
Ensisijainen sovellusMaan jään ja lumen sulatus, katon jäätymissuoja
Vetovoima120 N
vastus29.5 ohmia
UV-suojaKyllä
Jännite277V AC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKattavuusMax. nykyinenWattsJänniteulostuloHinta
DANFOSS 088L3065 Kaapeli, 170 jalkaa pituus, 40 neliöjalkaa Lämpöpeitto, 7.3A, 2020W, 277V | CJ6YDT 088L3065170 ft.40 sq ft.7.3A2020W277V AC12 W/ft.€739.62
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3066 Kaapeli, 190 jalkaa pituus, 45 neliöjalkaa Lämpöpeitto, 8.4A, 2325W, 277V | CJ6YDU 088L3066190 ft.45 sq ft.8.4A2325W277V AC12 W/ft.€817.13
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3068 Kaapeli, 240 jalkaa Pituus, 55 neliöjalkaa Lämpöpeitto, 10.3A, 2855W, 277V | CJ6YDW 088L3068240 ft.55 sq ft.10.3A2855W277V AC12 W/ft.€1,003.20
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3069 Kaapeli, 285 jalkaa pituus, 65 neliöjalkaa Lämmönpeitto, 12.4A, 3435W, 277V | CJ6YDX 088L3069285 ft.65 sq ft.12.4A3435W277V AC12 W/ft.€1,141.22
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3070 Kaapeli, 330 jalkaa Pituus, 80 neliöjalkaa Lämpöpeitto, 14.5A, 4015W, 277V | CJ6YDY 088L3070330 ft.80 sq ft.14.5A4015W277V AC12 W/ft.€1,293.16
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3071 Kaapeli, 375 jalkaa pituus, 90 neliöjalkaa Lämpöpeitto, 16.6A, 4600W, 277V | CJ6YDZ 088L3071375 ft.90 sq ft.16.6A4600W277V AC12 W/ft.€1,392.39
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3072 Kaapeli, 425 jalkaa pituus, 100 neliöjalkaa Lämpöpeitto, 18.6A, 5150W, 277V | CJ6YEA 088L3072425 ft.100 sq ft.18.6A5150W277V AC12 W/ft.€1,499.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DANFOSS 088L3067 Kaapeli, 215 jalkaa pituus, 50 neliöjalkaa lämmön kattavuus, 9.4 A, 2600 W, 277 V
€902.42 / yksikkö