Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 79840 matalalyijyinen pronssipalloventtiili puristin 1-1/2 tuumaa | AE6QLV 5UMN9

VIEGA MEGAPRESS 79840 Matalalyijinen pronssipalloventtiili, puristus 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6QLV Malli: 79840Ristiviite: 5UMN9
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
€380.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina palloventtiili
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliMatala lyijypronssi
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiPaina x Paina
Kahva materiaaliMetalli
Kahvan tyyppiLukitusvipu
Max. Paine250 psi CWP
Maks. Höyrynpaine15 psi WSP
Putken koko1.5 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliEPDM
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaali316 Ruostumaton teräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Putken koko1.5 "
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.48
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79840 Matalalyijinen pronssipalloventtiili, puristus 1-1/2 tuumaa
€380.74 / yksikkö