Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DANCO 9D00010533 Suihkuvedenpoistolaite valkoinen | AF9EKG 29VM50

DANCO 9D00010533 Suihkuviemärin hiustensieppaaja valkoinen

Varastossa
Tuote: AF9EKG Malli: 9D00010533Ristiviite: 29VM50

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihku tyhjennys
Väri / viimeistelyValkoinen
Tyhjennä materiaaliMuovi
Ristikon materiaaliMuovi
Pituus3 55 / 64 "
MateriaaliMuovi
Putki Dia.4-1 / 4 "
TyyppiHiusten sieppari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8481805090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyMateriaaliHinta
DANCO 9D00010529 Suihkuveden hiussieppari kromi | AF9EKH 29VM51 9D00010529kromiTeräs€11.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DANCO 9D00010533 Suihkuviemärin hiustensieppaaja valkoinen
€8.66 / yksikkö