Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DANCO 9D00010529 Suihkuveden hiussieppari kromi | AF9EKH 29VM51

DANCO 9D00010529 Suihkuviemärin hiustensieppaaja kromi

Varastossa
Tuote: AF9EKH Malli: 9D00010529Ristiviite: 29VM51

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihku tyhjennys
Väri / viimeistelykromi
Tyhjennä materiaaliTeräs
Ristikon materiaaliMuovi
Pituus3 55 / 64 "
MateriaaliTeräs
Putki Dia.4-1 / 4 "
TyyppiHiusten sieppari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8481805060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyMateriaaliHinta
DANCO 9D00010533 Suihkuvedenpoistolaite valkoinen | AF9EKG 29VM50 9D00010533ValkoinenMuovi€8.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DANCO 9D00010529 Suihkuviemärin hiustensieppaaja kromi
€11.51 / yksikkö