Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN JJN-35L luokan T sulake, teollisuus, Fast Blow, 300VAC/160VDC, 35A, patruunasulake | BC9WJG

BUSSMANN JJN-35L luokan T sulake, teollisuus, nopea puhallus, 300 VAC/160 VDC, 35 A, patruunasulake

Varastossa
Tuote: BC9WJG Malli: JJN-35L
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
€48.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden sulake
Vartalo tyyliKasetin sulakkeet
Nykyinen arvostelu35A
Halkaisija0.563 "
Sulakkeen koko / ryhmäLuokka T
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus20kA
Pituus0.88 "
Valmistaja SarjaJJN
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiLeikata
Jännite (AC)300 VAC
Jännite (DC)160VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluHalkaisijaHinta
BUSSMANN JJN-30L T-luokan sulake, teollisuus, Fast Blow, 300VAC/160VDC, 30A, patruunasulake | BC8QBA JJN-30LKasetin sulakkeet30A0.406 "€49.67
BUSSMANN JJN-40L T-luokan sulake, teollisuus, Fast Blow, 300VAC/160VDC, 40A, patruunasulake | BC8YEG JJN-40LKasetin sulakkeet40A0.563 "€46.62
BUSSMANN JJN-40LS luokan T sulake, teollisuus, Fast Blow, 300VAC/160VDC, 40A, patruunasulake | BC9PUX JJN-40LSKasetin sulakkeet40A0.563 "€45.28
BUSSMANN JJN-60V Teollisuussulake, luokka T, 60A, 300VAC | BD3CQN JJN-60VKasetti60A0.563 "€62.18
BUSSMANN JJN-60L teollisuusvirtasulake, luokka T, 60A, 300VAC, 10 kpl | BD3JLQ JJN-60LKasetti60A0.563 "€43.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN JJN-35L luokan T sulake, teollisuus, nopea puhallus, 300 VAC/160 VDC, 35 A, patruunasulake
€48.38 / yksikkö