DAKE CORPORATION 987031 Vannesaha, pystysuora, 26 tuuman kaula, käsinsyöttöpöytä, 220 V, 3-vaihe | CJ6UFN V-26

DAKE CORPORATION 987031 Vannesaha, pystysuora, 26 tuuman kaula, käsinsyöttöpöytä, 220 V, 3-vaihe

Tuote: CJ6UFN Malli: 987031Ristiviite: V-26
€21,916.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesaha
Vanteen pyörän koko26 1 / 4 "
Terän pituus184 1 / 4 "
Terän nopeus50 fpm - 415 fpm, 550 fpm - 5000 fpm
Terän leveys1/4 "- 1"
Kuuluvuusalue51 "x 32"
HP3
Maks. Työkorkeus (tuumaa)13
Vannerenkaiden määrä2
Vaihe3
Kurkun koko26 "
Kokonaiskorkeus84 "
Jännite220V
Työn korkeus39 3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHpVanteen pyörän kokoTerän pituusTerän nopeusTerän leveysMaks. Työkorkeus (tuumaa)Kurkun kokoKallistaaHinta
DAKE CORPORATION 987030 Vannesaha, pystysuora, 15.5 tuuman kaula, 220 V | CJ6UFM V-16 987030216 "123 1 / 2 "82 fpm - 3950 fpm1/8 "- 5/8"1015 1 / 2 "-€13,432.36
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 987032 Vannesaha, pystysuora, 26 tuuman kurkku, sähköpöytä, 220 V, 3-vaihe | CJ6UFP V-26E 987032326 1 / 4 "184 1 / 4 "550 fpm - 5000 fpm1/4 "- 1"1326 "-€30,537.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 987031 Vannesaha, pystysuora, 26 tuuman kaula, käsinsyöttöpöytä, 220 V, 3-vaihe
€21,916.36 / yksikkö