Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SGS PRO 11553 Karbidipuristimen sylinterin pää 1/4 tuuman pituusleikkaus 3/16 tuumaa | AH8GQK 38TA46

SGS PRO 11553 kovametalliporan sylinterin pää 1/4 tuumaa pituus leikkaus 3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8GQK Malli: 11553Ristiviite: 38TA46

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.1 / 4 "
Leikkaavan reunan tyyppiTuplaleikkaus
Leikkauksen pituus3 / 16 "
Maks. Kierrosluku55,000
Kokonaispituus1.75 "
Varren materiaaliTeräs
Varren koko1 / 8 "
MuotoSylinterin pää leikattu
Kaupan numeroSB51

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)0.64
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoKaupan numeroHinta
SGS PRO 10878 Karbidipuristimen sylinterin pää 1/4 tuumaa, pituus 1 tuuma | AH8GQB 38TA38 108781 / 4 "1"55,0002"karbidi1 / 4 "SB01L€39.38
SGS PRO 10928 Karbidipuristimen sylinterin pää 3/8 tuuman kaksinkertainen AH8GQD 38TA40 109283 / 8 "3 / 4 "37,5002.5 "Teräs1 / 4 "SB03€47.17
SGS PRO 11028 Karbidipuristin, 1/2 tuuman kaksinkertainen | AH8GQF 38TA42 110281 / 2 "1"28,0002.75 "Teräs1 / 4 "SB05€61.79
SGS PRO 11053 Karbidipuristin, 5/8 tuuman kaksois | AH8GQG 38TA43 110535 / 8 "1"22,5002.75 "Teräs1 / 4 "SB06€93.87
SGS PRO 11503 Karbidipuristinpää 1/8 tuuman kaksinkertainen | AH8GQJ 38TA45 115031 / 8 "9 / 16 "100,0001.5 "karbidi1 / 8 "SB43€14.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SGS PRO 11553 kovametalliporan sylinterin pää 1/4 tuumaa pituus leikkaus 3/16 tuumaa
€25.86 / yksikkö