DAKE CORPORATION 987030 Vannesaha, pystysuora, 15.5 tuuman kaula, 220 V | CJ6UFM V-16

DAKE CORPORATION 987030 Vannesaha, pystysuora, 15.5 tuuman kaula, 220 V

Tuote: CJ6UFM Malli: 987030Ristiviite: V-16
€13,432.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesaha
Vanteen pyörän koko16 "
Terän pituus123 1 / 2 "
Terän nopeus82 fpm - 3950 fpm
Terän leveys1/8 "- 5/8"
Kuuluvuusalue37 "x 26 1 / 2"
HP2
Maks. Työkorkeus (tuumaa)10
Vannerenkaiden määrä2
Vaihe3
Kurkun koko15 1 / 2 "
Kokonaiskorkeus72 1 / 2 "
Jännite220V
Työn korkeus39 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHpVanteen pyörän kokoTerän pituusTerän nopeusTerän leveysMaks. Työkorkeus (tuumaa)Kurkun kokoKallistaaHinta
DAKE CORPORATION 987031 Vannesaha, pystysuora, 26 tuuman kaula, käsinsyöttöpöytä, 220 V, 3-vaihe | CJ6UFN V-26 987031326 1 / 4 "184 1 / 4 "50 fpm - 415 fpm, 550 fpm - 5000 fpm1/4 "- 1"1326 "-€21,916.36
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 987032 Vannesaha, pystysuora, 26 tuuman kurkku, sähköpöytä, 220 V, 3-vaihe | CJ6UFP V-26E 987032326 1 / 4 "184 1 / 4 "550 fpm - 5000 fpm1/4 "- 1"1326 "-€30,537.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 987030 Vannesaha, pystysuora, 15.5 tuuman kaula, 220 V
€13,432.36 / yksikkö