DAKE CORPORATION 977102 Poranpuristin, Penkkityyppi, Muuttuva nopeus, 5/8 tuuman porakapasiteetti, 110 V | CJ6UEZ TB-16V

DAKE CORPORATION 977102 Porakone, penkkityyppi, säädettävä nopeus, 5/8 tuuman porakapasiteetti, 110 V

Tuote: CJ6UEZ Malli: 977102Ristiviite: TB-16V
€3,306.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPylväsporakone
Pohjan syvyys17 3 / 4 "
Pohjan leveys12 1 / 4 "
Sarake Dia.3 1 / 8 "
Syvyys11 3 / 4 "
Poraussyvyys (tuumaa)5/8
HP1/2
Maks. Karan pohjaan26 1 / 2 "
Suurin työhalkaisija14 1 / 8 "
Kokonaiskorkeus42 1 / 2 "
Vaihe1
Karan nopeus545 4000 - XNUMX XNUMX rpm
Karan kartioMT2
Karan pöydälle16 1 / 2 "
Karan matka3 1 / 8 "
Jännite110V
Leveys11 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNopeuksien määräKaran nopeusHinta
DAKE CORPORATION 977100 Drill Press, Penkkityyppi, 5/8 tuuman porakapasiteetti, 110 V | CJ6UEY TB-16 9771009240 3400 - XNUMX XNUMX rpm€2,023.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 977102 Porakone, penkkityyppi, säädettävä nopeus, 5/8 tuuman porakapasiteetti, 110 V
€3,306.55 / yksikkö