DAKE CORPORATION 977100-1 Penkkiporauspuristin 14-1 / 8 tuumaa 120v 1/2 hv | AD3MKW 40F109

DAKE CORPORATION 977100-1 penkkiporakone 14-1/8 tuumaa 120v 1/2 Hp

Varastossa
Tuote: AD3MKW Malli: 977100-1Ristiviite: 40F109

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,971.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkiporain
Vahvistimet AC7
Pohjan koko17-3/4" x 12-1/4"
Kapasiteetti Valurauta5 / 8 "
Kapasiteetti teräs5 / 8 "
Istukan koko1 / 2 "
Sarake Dia.3-1 / 8 "
Drive TypeVyö
Hz60
Maks. Karan pohjaan26-1 / 2 "
Moottori HP1/2
Nopeuksien määrä9
Kokonaissyvyys17.75 "
Kokonaiskorkeus42.5 "
kokonaisleveys12.25 "
Vaihe1
Quill Dia.2"
Karan nopeus240 ja 3400
Karan kartio2MT
Karan pöydälle16-1 / 2 "
Karan matka3-1 / 8 "
Keinu14-1 / 8 "
Pöytäpaikan koko5 / 8 "
Pöydän työpinta11-3/4" x 11-3/4"
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 78.75
Laivan korkeus (cm)107.95
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)45.09
HS-koodi8459290020
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 977100-1 penkkiporakone 14-1/8 tuumaa 120v 1/2 Hp
€1,971.93 / yksikkö