DAKE CORPORATION 976200-2 Kylmäsaha, puoliautomaattinen, rautapää, 220V, 3-vaihe | CJ6UEU Euro 370 S

DAKE CORPORATION 976200-2 Kylmäsaha, puoliautomaattinen, rautapää, 220 V, 3-vaihe

Tuote: CJ6UEU Malli: 976200-2Ristiviite: Euro 370 S
€32,828.73 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmä Saha
Terä Dia.14 1 / 2 "
CutsRautametalli / ei-rauta / muovi
Leikkauskapasiteetti suorakulmio @45 Deg.4 "x 6"
Leikkauskapasiteetti suorakulmio @90 Deg.4 "x 7"
Leikkauskapasiteetti Kiinteä pyöreä @45 Deg.3 5 / 8 "
Leikkauskapasiteetti Kiinteä pyöreä @90 Deg.4 1 / 4 "
Leikkauskapasiteetti neliö @45 Deg.3 7 / 8 "
Leikkauskapasiteetti neliö @90 Deg.4 1 / 4 "
Leikkauskapasiteetti putki @45 Deg.5"
Leikkauskapasiteetti putki @90 Deg.5 1 / 16 "
Syvyys39 "
Korkeus73 "
HP3.5/4.5
Maks. Kulma (aste)45 astetta / 90 astetta Vasen oikea
Maks. Avaaminen8 3 / 4 "
Vaihe3
Nopeudet25 tai 50 rpm
Jännite220V
Leveys28 "
Työn korkeus35 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHpCutsTerä Dia.NopeudetJänniteTyön korkeusMaks. Kulma (aste)Hinta
DAKE CORPORATION 974355 Kylmäsaha, puoliautomaattinen, 14 tuuman koko, 220 V, 3 vaihetta, 3 nopeutta | CJ6UET Super 350 SA 9743553.5Rautametalli / ei-rauta / muovi14 "20 105 - XNUMX XNUMX rpm220V36 3 / 4 "60 astetta. vasen/ 45 astetta. oikein€21,679.64
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 976202-2 Kylmäsaha, puoliautomaattinen, ei-rautapää, 220V, 3-vaihe | CJ6UEV Euro 370 SL 976202-23.5/4.5Ei-rautametalli / muovi14 1 / 2 "1500 tai 3000 rpm220V35 "45 astetta vasemmalle€32,828.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 976200-2 Kylmäsaha, puoliautomaattinen, rautapää, 220 V, 3-vaihe
€32,828.73 / yksikkö