DAKE CORPORATION 974355-2 Puoliautomaattinen kylmäsaha 220 V 3 Ph 14 In | AD3MJE 40F069

DAKE CORPORATION 974355-2 Puoliautomaattinen kylmäsaha 220 V 3 Ph 14 In

Varastossa
Tuote: AD3MJE Malli: 974355-2Ristiviite: 40F069

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€17,254.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuoliautomaattinen kylmäsaha
Leikkurin koko1.26 "
Terä Dia.14 "
Leikkauskapasiteetti4.75
MateriaaliValurauta
Ei kuormitusta RPM20 ja 105
Työkalun paino890

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 403.7
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)142.24
HS-koodi8461508090
AlkuperämaaIT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 974355-2 Puoliautomaattinen kylmäsaha 220 V 3 Ph 14 In
€17,254.07 / yksikkö