DAKE CORPORATION 972017-2 Hydraulinen puristin, sähkökäyttöinen, H-runko, kapasiteetti 200 tonnia, 220 V | CJ6UEL Force 200

DAKE CORPORATION 972017-2 Hydraulinen puristin, sähkökäyttöinen, H-runko, kapasiteetti 200 tonnia, 220 V

Tuote: CJ6UEL Malli: 972017-2Ristiviite: Voima 200
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen puristin
Pohjan pituus103 "
Pohjan leveys48 "
Koko200 Ton
Kuuluvuusalue103 "x 48"
runko Leveys59 "
Korkeus114 "
HP4
Max. Ram pöytään35 "
Min. Ram pöytään9"
Operaation tyyppisähköinen
Vaihe3
Painamalla Speed7 IPM
Ram Advance Speed47 IPM
Ram-matka19 "
Taulukon leveys14 "
Jännite220V

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHprunko LeveysTaulukon leveysRam Advance SpeedPainamalla SpeedMax. Ram pöytäänMin. Ram pöytäänHinta
DAKE CORPORATION 972016-2 Hydraulinen puristin, sähkökäyttöinen, H-runko, kapasiteetti 150 tonnia, 220 V | CJ6UEK Force 150 972016-2150 Ton459 "14 "49 IPM7 IPM35 "14 "€56,991.39
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 972017-2 Hydraulinen puristin, sähkökäyttöinen, H-runko, kapasiteetti 200 tonnia, 220 V