DAKE CORPORATION 972016-2 Hydraulinen puristin, sähkökäyttöinen, H-runko, kapasiteetti 150 tonnia, 220 V | CJ6UEK Force 150

DAKE CORPORATION 972016-2 Hydraulinen puristin, sähkökäyttöinen, H-runko, kapasiteetti 150 tonnia, 220 V

Tuote: CJ6UEK Malli: 972016-2Ristiviite: Voima 150
€56,991.39 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen puristin
Pohjan pituus98 "
Pohjan leveys47 "
Koko150 Ton
Kuuluvuusalue98 "x 47"
runko Leveys59 "
Korkeus106 "
HP4
Max. Ram pöytään35 "
Min. Ram pöytään14 "
Operaation tyyppisähköinen
Vaihe3
Painamalla Speed7 IPM
Ram Advance Speed49 IPM
Ram-matka19 "
Taulukon leveys14 "
Jännite220V

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHprunko LeveysTaulukon leveysRam Advance SpeedPainamalla SpeedMax. Ram pöytäänMin. Ram pöytäänHinta
DAKE CORPORATION 972017-2 Hydraulinen puristin, sähkökäyttöinen, H-runko, kapasiteetti 200 tonnia, 220 V | CJ6UEL Force 200 972017-2200 Ton459 "14 "47 IPM7 IPM35 "9"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 972016-2 Hydraulinen puristin, sähkökäyttöinen, H-runko, kapasiteetti 150 tonnia, 220 V
€56,991.39 / yksikkö