DAKE CORPORATION 942403 Sähköinen hydraulinen puristin 150 tonnia | AD3MKU 40F107

DAKE CORPORATION 942403 Sähköhydraulinen puristin 150 tonnia

Tuote: AD3MKU Malli: 942403Ristiviite: 40F107
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€66,983.32 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen puristin
Pohjan pituus58 "
Pohjan leveys56 "
Sängyn korkeus34 sisään.
sylinteriKaksoisnäyttelijä
Sylinterin aivohalvaus16 sisään.
Sylinterityyppisiirrettävä
MalliSiirrettävä pöytä
Kehyksen kapasiteettiTonnia 150
KehystyyppiHitsattu kanavasilitysrauta
Korkeus ruuvin jatkeella (tuumaa)145
Letkun kokoTeräsputki
Kokonaiskorkeus145 "
Pumppu50101
Pumpun tyyppisähköinen
Ram-matka16 sisään.
Säiliön kapasiteetti20 kpl
Kokonaiskorkeus145 sisään.
Kokonaisleveys56 sisään.
Työkorkeus145 sisään.
Työleveys56 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2131.88
Laivan korkeus (cm)368.3
Laivan pituus (cm)147.32
Laivan leveys (cm)142.24
HS-koodi8462910090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Raskas, siirrettävä pöytä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusPohjan leveyssylinteriSylinterityyppiMalliKokonaiskorkeusHinta
DAKE CORPORATION 933493 Sähköinen hydraulinen renkaan puristin 150 tonnia | AD3MKF 40F094 9334935"43 "Yksinäinen näyttelijäkiinteäToimiva3000 "€54,277.36
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 942401 Sähköhydraulinen puristin 50 tonnia | AD3MKM 40F101 94240143 "37 "KaksoisnäyttelijäsiirrettäväSiirrettävä pöytä108 "€49,659.75
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 942503 Sähköinen hydraulinen puristin 150 tonnia | AD3MKV 40F108 94250358 "56 "KaksoisnäyttelijäsiirrettäväSiirrettävä pöytä150 "€93,542.11
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 942403 Sähköhydraulinen puristin 150 tonnia
€66,983.32 / yksikkö