DAKE CORPORATION 907005 Hydraulinen puristin, käsikäyttöinen, kapasiteetti 150 tonnia | CJ6UCK 150H

DAKE CORPORATION 907005 Hydraulinen puristin, käsikäyttöinen, kapasiteetti 150 tonnia

Tuote: CJ6UCK Malli: 907005Ristiviite: 150H
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen puristin
Pohjan pituus66 "
Pohjan leveys42 "
Koko150 Ton
Kuuluvuusalue66 "x 42"
runko Leveys48 "
Korkeus95 "
Vaakasuora työpäämatka27 1 / 4 "
Max. Ram pöytään25 "
Min. Ram pöytään5"
Operaation tyyppiKäsi
Ram-matka8"
Ruuvimatka8"
Taulukon leveys12 1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 907005 Hydraulinen puristin, käsikäyttöinen, kapasiteetti 150 tonnia