THYSSENKRUPP-MATERIAALIT CURD01266 Tankokupari 110 2 Halkaisija x 3 jalkaa Pituus | AB8WRV 2AAF9

THYSSENKRUPP MATERIALS CURD01266 Tanko Kupari 110 2 Halkaisija x 3 jalkaa Pituus

Varastossa
Tuote: AB8WRV Malli: CURD01266Ristiviite: 2AAF9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,001.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi110
Halkaisija2"
Halkaisija Toleranssi+/- 0.005 "
Suorittaa loppuunMylly
KovuusasteikkoRb
Pituus3 ft.
Pituuden toleranssi+/- 1.000 "
MateriaaliKupari
LuonneKova
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuusB66
Tyypillinen vetolujuus48,000 PSI
Tyypillinen tuotto44,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.51
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7407295000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPituuden toleranssiHinta
THYSSENKRUPP-MATERIAALIT CURD01266 Tankokupari 110 2 Halkaisija x 1 jalkaa Pituus | AB9BEK 2AUD4 CURD012661 ft.+/- 0.250 "€377.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CURD01266 Tanko Kupari 110 2 Halkaisija x 3 jalkaa Pituus
€1,001.53 / yksikkö