D-LINE US / R2D22QSW / GR neljänneskierros pituudelle valkoinen AC7FCG 38G183

D-LINE US/R2D22QSW/GR Quarter Pyöreä pituus valkoinen

Tuote: AC7FCG Malli: US/R2D22QSW/GRRistiviite: 38G183
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€15.49 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeljännesvuoren D-viivan pituus
VäriValkoinen
päällinenlatching
Korkeus0.9 "
Pituus78 "
MateriaaliPVC
Asennuspinta
Kanavien lukumäärä1
Leveys0.9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.288
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)201.42
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi3916200000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeuseräPituusAsennusLeveysHinta
D-LINE US / 5FT5025W / GR Puolipyöreä TV-kaapelin kannen pituus Valkoinen | AC7FBM 38G165 US / 5FT5025W / GRValkoinen1"Puolipyöreä TV-kaapelin kansi60 "Liima / ruuvit2"€20.59
D-LINE US / 5FT5025B / GR Puolipyöreä TV-kaapelin kannen pituus musta | AC7FBP 38G167 US / 5FT5025B / GRMusta1"Puolipyöreä TV-kaapelin kansi60 "Liima / ruuvit2"€21.32
D-LINE US / R2D1608W / GR Puolipyöreä pituus 79 tuumaa | AC7FBR 38G169 US / R2D1608W / GRValkoinen0.3 "Puoli pyöreä D-linjan pituus79 "Liima / ruuvit0.6 "€9.23
Tarjouspyyntö
D-LINE US / R2D3015W / GR Puolipyöreä pituus 79 tuumaa valkoinen | AC7FBU 38G171 US / R2D3015W / GRValkoinen0.6 "Puoli pyöreä D-linjan pituus79 "Liima / ruuvit1.2 "€11.84
Tarjouspyyntö
D-LINE US / R3D3015W / GR Puolipyöreä pituus 118 tuumaa | AC7FBV 38G172 US / R3D3015W / GRValkoinen0.6 "Puoli pyöreä D-linjan pituus118 "Liima / ruuvit1.2 "€15.51
Tarjouspyyntö
D-LINE US / R2D22QSP / GR neljänneskierros pituudelle | AC7FCX 38G201 US / R2D22QSP / GRPuutehoste0.9 "Neljännesvuoren D-viivan pituus79 "pinta0.9 "€9.86
Tarjouspyyntö
D-LINE US/5FT2010KIT001 Raceway, Micro+, leveys 13/16 tuumaa, korkeus 3/8 tuumaa, pituus 240 tuumaa, muovi, valkoinen | CP3TTF 60WA62 US/5FT2010KIT001--Raceway---€48.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

D-LINE US/R2D22QSW/GR Quarter Pyöreä pituus valkoinen
€15.49 / yksikkö