D-LINE US / R2D1608W / GR Puolipyöreä pituus 79 tuumaa | AC7FBR 38G169

D-LINE US/R2D1608W/GR puolipyöreä pituus 79 tuumaa

Tuote: AC7FBR Malli: US/R2D1608W/GRRistiviite: 38G169
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€8.86 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuoli pyöreä D-linjan pituus
VäriValkoinen
päällinenPVC
Suorittaa loppuunPuolikiiltävä
Korkeus0.3 "
Pituus79 "
MateriaaliPVC
AsennusLiima / ruuvit
Asennustyylipinta
Kanavien lukumäärä1
Leveys0.6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)203.2
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3916200000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeuseräPituusAsennusLeveysHinta
D-LINE US / 5FT5025W / GR Puolipyöreä TV-kaapelin kannen pituus Valkoinen | AC7FBM 38G165 US / 5FT5025W / GRValkoinen1"Puolipyöreä TV-kaapelin kansi60 "Liima / ruuvit2"€23.72
D-LINE US / 5FT5025B / GR Puolipyöreä TV-kaapelin kannen pituus musta | AC7FBP 38G167 US / 5FT5025B / GRMusta1"Puolipyöreä TV-kaapelin kansi60 "Liima / ruuvit2"€24.56
D-LINE US / R2D3015W / GR Puolipyöreä pituus 79 tuumaa valkoinen | AC7FBU 38G171 US / R2D3015W / GRValkoinen0.6 "Puoli pyöreä D-linjan pituus79 "Liima / ruuvit1.2 "€13.64
Tarjouspyyntö
D-LINE US / R3D3015W / GR Puolipyöreä pituus 118 tuumaa | AC7FBV 38G172 US / R3D3015W / GRValkoinen0.6 "Puoli pyöreä D-linjan pituus118 "Liima / ruuvit1.2 "€17.88
Tarjouspyyntö
D-LINE US / R2D22QSW / GR neljänneskierros pituudelle valkoinen AC7FCG 38G183 US / R2D22QSW / GRValkoinen0.9 "Neljännesvuoren D-viivan pituus78 "pinta0.9 "€17.84
Tarjouspyyntö
D-LINE US / R2D22QSP / GR neljänneskierros pituudelle | AC7FCX 38G201 US / R2D22QSP / GRPuutehoste0.9 "Neljännesvuoren D-viivan pituus79 "pinta0.9 "€9.86
Tarjouspyyntö
D-LINE US/5FT2010KIT001 Raceway, Micro+, leveys 13/16 tuumaa, korkeus 3/8 tuumaa, pituus 240 tuumaa, muovi, valkoinen | CP3TTF 60WA62 US/5FT2010KIT001--Raceway---€53.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

D-LINE US/R2D1608W/GR puolipyöreä pituus 79 tuumaa
€8.86 / yksikkö